端子箱形熱電対

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 熱電対K(2.3) 注文コード13922767 品番TN3-15-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は熱電対など10種類から選べます 他の種類を見る

TN3シリーズ(端子箱形熱電対)です。

材質保護管:SUS316 外形(mm)保護管:15 長さ(cm)保護管:100 熱電対K(2.3) 測定温度範囲(℃)0〜850 測温接点非接地 リード線(出口)G1/2 素子数1 階級(級)U 端子箱大型密閉端子箱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする