Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 水廻り部材
Panasonic(パナソニック)の 洗濯機用品
Panasonic(パナソニック)の 排水部材
洗濯機用 防水フロアー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13922785
品番
GB605J
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,478
販売価格(税別)
¥
4,980
バスケットに入れる
全自動洗濯機用の排水口の無いトレイタイプの防水フロアー。
置くだけで簡単設置できます。
用途
結露などによる水滴から床を守ります。
床の傷つき防止に。
仕様
排水口:なし
色
クールホワイト
材質(本体)
PP
外寸(mm)
幅640X奥行640X高さ50
内寸(mm)
幅596X奥行596
注意
※排水トラップの取り付けはできません。