※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルピークホルダー CSD-821Dシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13922801 品番CSD-819D
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適
・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載

アナログ出力電圧出力 入力外部制御:無電圧入力タイプ インターフェイスオプションインターフェイスなし 信号入力通常品(ひずみゲージ式変換器接続)
取扱説明書:(10.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする