曜日別特売
CSD-819D-07-76 デジタルピークホルダー CSD-827Dシリーズ ミネベアミツミ 13922837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルピークホルダー CSD-827Dシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13922837品番CSD-819D-07-76
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適
・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載

アナログ出力電流出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスRS-422/485信号入力電圧入力
取扱説明書:(10.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする