寒冷地仕様
500万画素AHD赤外線カメラ
2592×1944の解像度で映像出力
500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
広角から中望遠の監視に最適な2.7〜12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能
※専用モニター・専用DVRでご使用ください