六角ボルト用キャップ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13923467 品番 HBCPB6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53
販売価格(税別)
48

六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。
安全面、また固定後の識別にも有効です。
M4〜20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。

用途六角ボルト用の保護キャップとして。 材質(本体)PE 寸法S(mm)10 寸法D(mm)13 寸法T(mm)8.5 ねじサイズM6
注意
※加工法上、特に大きいサイズは外観にフロー模様が目立つものがございます。
※JIS規格内で製作していますが、取付側の六角対辺寸法によっては緩い場合があります。
※緩い場合にはテープ等で調整しご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13923467
2025-10-13
用途:
自動車のメンテナンス
その他業種

ボンネットクッションゴム固定ナットの防錆目的で使用。路面状況の悪い道路を走っても精度が良いため外れることもない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする