プラネックスコミュニケーションズ
プラネックスコミュニケーションズの カメラ・ビデオカメラ
プラネックスコミュニケーションズの ビデオカメラ/アクションカメラ
プラネックスコミュニケーションズの アクションカメラ
CS-TX83FHD Planex スマカメ カメラ一発!屋外対応 低照度カラーフルハイビジョン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13928471
品番
CS-TX83FHD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
セット内容
CS-TX83FHD(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、RJ45カプラー、スプリットケーブル、固定用ネジ、印刷物(カンタンガイド、保証書等)
質量(g)
400
型番
CS-TX83FHD
寸法(cm)
21×5.8×5.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×5.8×5.6
視界範囲(mm)
暗視:10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
1、2、3、4、5、10、15、20、25、30fps