メイン

PPS550W1F リン酸マンガンリチウムイオン ポータブル電源 ENERGIZER(エナジャイザー) 13928489 PPS550W1F リン酸マンガンリチウムイオン ポータブル電源 ENERGIZER(エナジャイザー) 13928489 PPS550W1F リン酸マンガンリチウムイオン ポータブル電源 ENERGIZER(エナジャイザー) 13928489 PPS550W1F リン酸マンガンリチウムイオン ポータブル電源 ENERGIZER(エナジャイザー) 13928489 PPS550W1F リン酸マンガンリチウムイオン ポータブル電源 ENERGIZER(エナジャイザー) 13928489

リン酸マンガンリチウムイオン ポータブル電源

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13928489 品番 PPS550W1F
販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

[リン酸マンガンリチウムイオン]ポータブル電源

用途
電池素材 リン酸マンガンリチウムイオン電池(LMFP)
USB出力 USB-A出力:QC3.05V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×2USB-C出力:PD5V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×1USB-C出力:PD5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/5A(最大100W)×1
DC出力(5521ポート) 12V/10A×2(最大10A)
シガーソケット出力 最大12V/10A×1DC出力+シガーソケット合計120W
LEDライト 約480lm(6W相当)
充電温度 0〜45℃
動作温度 -5〜45℃
付属品 AC電源コード、車載用シガーアダプター、キャリングバック、ソーラーパネル変換ケーブル(6530to5521)
保証 2年
質量(kg)約10kg サイズW238×D196×H285mm 定格電圧 DC Vシガーソケット入力:12V/7.5A×1、ソーラーパネル入力:MPPT12-30V,180WMax 充電時間約120分フル充電/約60分充電(80%) ACアダプタ(定格入力)AC100V50Hz/60Hz600W 定格出力電圧(AC V)AC出力 AC100V(正弦波出力)×2、 2ポート合計:700W(瞬間最大出力:1400W) バッテリー容量(Wh)551.25Wh/147000mAh

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする