2989.jp+ ムーンダスターNFーEX 5m

(4件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13928697 品番-
参考基準価格(税別)¥5,080 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

静電気でホコリをキャッチ。吹き抜け・天井もラクラクお掃除。別売り品不要で高所清掃が可能な商品です。
首振り角度自在でぴったリフィット

材質穂:ポリプロピレン(抗菌加工)、芯:ポリプロピレン、ヘッド:ABS樹脂(抗菌加工)、ポリアセタール:、ハンドル:アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、グリップ:ポリエチレン、ポリプロピレン(抗菌加工) 質量(g)1214 伸縮範囲(mm)2115〜5105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×2115〜5105 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
介護施設での掃除時
医療・福祉・介護関連業

施設内の高い場所の掃除に使っています。
市販ではなかなか売っていない長さで助かります。
柄が長いので少し重いですが、思ったほどではありません。
ヘッドが大きく広い面を掃除するのは便利ですが、細かいところには届きませんのでご注意ください。

対象商品:
13928697
2021-10-12
用途:
吹き抜けの梁やシーリングファン等高所の掃除
製造業

普段手の届かない高所の掃除で購入しました。最大に伸ばすと5mにもなりますのでそれなりにしなりが出てしまいますがこれは軽さと引き換えになりますし価格も手頃ですので十分満足できています。

対象商品:
13928697
2021-08-18
用途:
倉庫の天井掃除
運輸・通信業

リピート購入です。
長さがかなりあるので、天井が高い倉庫でも問題なく使えて便利でした。ただ、モップ部分と柄の部分のつなぎ目が少し頼りない感じなので、取り扱いは慎重にしています。

1人が参考にしています
対象商品:
13928697
2020-11-27
用途:
玄関のガラスの日さしの掃除

3メートルはあるガラスの日差しの掃除をするのにとても便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする