曜日別特売
- 2989.jp+ 伸縮ポール3段 500EX CONDOR(山崎産業) 13928733

- 2989.jp+ 伸縮ポール3段 500EX CONDOR(山崎産業) 13928733
- 2989.jp+ 伸縮ポール3段 500EX CONDOR(山崎産業) 13928733

2989.jp+ 伸縮ポール3段 500EX

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード13928733品番-
参考基準価格(税別)¥3,380販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

取り外しの簡単なワンタッチジョイント。別売りのグラススクイジーEX、グラスワイパーEXや網戸ブラシEX、ムーンダスターEX、万能ブラシEXを取り付ければいろいろな場所のお掃除が可能。

適合グラススクイジーEX、グラスワイパーEX、網戸ブラシEX、ムーンダスターEX、万能ブラシEX材質グリップ:ポリエチレン、ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル:アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、ジョイント:ポリアセタール質量(g)1105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×2030~5010伸縮範囲(cm)203~501繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13928733
2022-07-28
用途: ポールにカメラに付けて、住宅の屋根の雨どいの確認

ポールは5メートルまでに延長ができ、住宅の屋根までに届けます。少し曲がりますが、かなり丈夫のモノですので、エンドスコープの小さいカメラを付けても問題がありませんでした。
この製品の目的は窓ガラスの掃除で、今度にこの為にも使ってみようかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする