Daily Clean ブンチリT

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13928803 品番-
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

丈夫なスチール製。自立タイプで収納にも便利!

材質本体/スチール(メラミン焼付)、ハンドル(柄)/スチールパイプ(クロームメッキ)、グリップ/ポリプロピレン 質量(g)920 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×120×800 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
店舗掃除用
有限会社丸森水産 様 (飲食業)

ちりとりのフタがしまるタイプなので、ゴミが舞わずに集められてよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
13928803
2022-09-02
用途:
掃除
ファニーカスタム&サービス 様

安いのに価格以上のつくりで大満足です。やはりこのタイプのチリトリがイチバン良いですね。

対象商品:
13928803
2020-10-08
用途:
敷地内の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

本当は プラッチック製のブンチリが 欲しかったのですが、お値段が安かったこちらにしました。
プラッチックより少し重たいですが 普通に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする