CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の 化学モップ
Daily Clean フイトルモップ30 スペア
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13928846
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
水を使わずサッと一拭き。
適合本体
4903180177585
材質
組成繊維アクリル
質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×260×10
繰り返し・詰め替え
対応