CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 交換用ブラシ(ホウキ)
Daily Clean 自由箒45スペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13928898
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
取り替え用スペア。ワイド幅で広い場所も効率よく掃ける。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×20×90
適合本体
4903180177950
材質
ヘッド:ポリプロピレン、ブラシ:PP・PET・馬毛
幅(mm)
480
質量(g)
155
繰り返し・詰め替え
対応