小野商事
小野商事の ポリ袋・ゴミ袋
小野商事の ポリ袋(ゴミ袋)
強力ポリ袋 シャカシャカタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×26袋)
注文コード
13928909
品番
OP-22025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
丈夫で引っ張りに強い、シャカシャカタイプのポリ袋。
用途
ご家庭、オフィス、介護施設、病院等のゴミ捨てに
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.025
色
半透明
容量(L)
20
縦(cm)
60
横(cm)
52