CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ワイパー
CONDOR(山崎産業)の スクイジー・ガラスワイパー
Daily Clean グラスワイパー スペア
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13928977
品番
-
参考基準価格(税別)
¥548
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
取り替え用スペア。窓ガラスの水拭き、水切りがこれ一本!!
幅(mm)
250
適合本体
4903180177691
材質
スポンジ/ナイロン不織布・ポリウレタンスポンジ、ゴム/合成ゴム
質量(g)
30
繰り返し・詰め替え
対応