CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ワイパー
CONDOR(山崎産業)の スクイジー・ガラスワイパー
Daily Clean グラスワイパー スペア
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13928986
品番
-
参考基準価格(税別)
¥768
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
取り替え用スペア。窓ガラスの水拭き、水切りがこれ一本!!
幅(mm)
380
適合本体
4903180177714
材質
スポンジ/ナイロン不織布・ポリウレタンスポンジ、ゴム/合成ゴム
質量(g)
40
繰り返し・詰め替え
対応