Daily Clean グラススクイジー EX スペア

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13929056 品番 -
参考基準価格(税別)¥368 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

取り替え用スペア。独自の特殊カット面ゴムで超水切り!!

幅(mm)305 適合本体4903180177745 材質合成ゴム 質量(g)27 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13929065
2026-01-12
用途:
ガラス清掃
サービス業

他社製のスクイジーゴムに慣れていたせいかこの商品はゴムが硬く感じられて使いにくく思いました。

対象商品:
13929056
2019-05-01
用途:
窓清掃スイーパー交換
金融・保険業

まだ交換していないですが、ゴムはよいかもですが、メーカー品でない冬ワイパーの覆いゴムがワンシーズンもたない劣化でしたから

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする