- Daily Clean グラススクイジー EX スペア CONDOR(山崎産業) 13929065

- Daily Clean グラススクイジー EX スペア CONDOR(山崎産業) 13929065
- Daily Clean グラススクイジー EX スペア CONDOR(山崎産業) 13929065

Daily Clean グラススクイジー EX スペア

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)405
内容量1個注文コード13929065品番-
参考基準価格(税別)¥478販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

取り替え用スペア。独自の特殊カット面ゴムで超水切り!!

幅(mm)405適合本体4903180177769材質合成ゴム質量(g)35繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13929065
2026-01-12
用途: ガラス清掃
サービス業

他社製のスクイジーゴムに慣れていたせいかこの商品はゴムが硬く感じられて使いにくく思いました。

対象商品 : 13929056
2019-05-01
用途: 窓清掃スイーパー交換
金融・保険業

まだ交換していないですが、ゴムはよいかもですが、メーカー品でない冬ワイパーの覆いゴムがワンシーズンもたない劣化でしたから

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする