サンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズS サイズ(cm)24〜25 注文コード13930659 品番CJBF-5138
販売価格(税込) ¥8,778
販売価格(税別)
7,980
この商品はサイズ・色など36種類から選べます 他の種類を見る

リゲッタカヌーのインパクト大なフラッグシップモデルサンダル"ビッグフット"見た目以上にその履き心地にビックリされる方が多いこの商品。
分厚いソールが重たそうに見えますが、実際履いてみると軽く感じとてもスイスイ歩けるんです!!足裏にフィットするインソールがとっても心地良いので、一度履くとやめられない!自信を持ってお届けする大阪製のビックフットサンダル。
ぜひ一度履いてみて、素晴らしさを知っていただきたいです!!

材質合成皮革/合成底(ポリウレタン) サイズS 質量(g)390 サイズ(cm)24〜25 ヒール(cm)3.5 靴タイプサンダル ストーム(cm)3 甲幅(cm)14.4 底幅(cm)9.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする