CJBF-5138 サンダル リゲッタ 13930808

CJBF-5138 サンダル リゲッタ 13930808
CJBF-5138 サンダル リゲッタ 13930808
CJBF-5138 サンダル リゲッタ 13930808
CJBF-5138 サンダル リゲッタ 13930808
CJBF-5138 サンダル リゲッタ 13930808
CJBF-5138 サンダル リゲッタ 13930808
CJBF-5138 サンダル リゲッタ 13930808
CJBF-5138 サンダル リゲッタ 13930808

サンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1足サイズ(cm)28.5~29モノクロ注文コード13930808品番CJBF-5138
販売価格(税込)¥8,778
販売価格(税別)
7,980

リゲッタカヌーのインパクト大なフラッグシップモデルサンダル"ビッグフット"見た目以上にその履き心地にビックリされる方が多いこの商品。
分厚いソールが重たそうに見えますが、実際履いてみると軽く感じとてもスイスイ歩けるんです!!足裏にフィットするインソールがとっても心地良いので、一度履くとやめられない!自信を持ってお届けする大阪製のビックフットサンダル。
ぜひ一度履いてみて、素晴らしさを知っていただきたいです!!

材質合成皮革/合成底(ポリウレタン)モノクロサイズLL質量(g)480サイズ(cm)28.5~29ヒール(cm)3.5靴タイプサンダルストーム(cm)3甲幅(cm)15.9底幅(cm)9.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする