サンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 13931045 品番 TB-502
販売価格(税込) ¥7,981
販売価格(税別)
7,255

手を使わずスッと履けるハンズフリーシューズ【スットオン】にスリッポンタイプが登場!妊婦さんやシニアの方、手が離せない時にも楽に履ける便利なシリーズです。
『2つあって、まんまるくて、柔らかい』をテーマにしたツヴォルは2つのボールをポイントに歩きやすい設計。
ソール裏の<サポートボール>で着地の衝撃を吸収し蹴りだしをサポートし足がスイスイ前に進みます。
さらに底裏はゴム素材を使用しているので滑りにくい仕様。
丸いつま先に、細い丸紐が可愛いデザインです♪

材質合成皮革/底:TPR(サーモプラスチックラバー) グレー サイズLL 質量(g)240 サイズ(cm)25〜25.5 ヒール(cm)2.5 足囲23.6cm 靴タイプサンダル ストーム(cm)2 甲幅(cm)15 底幅(cm)8.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする