ケガキゲージ 普通型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13931368 品番 K-30
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。
軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。
基本機能を充実させた定番商品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
測定範囲(mm)0〜300 最小読取値(mm)0.05 最大測定長(mm)300 器差(mm)±0.05 先端幅(mm)(主尺)91
注意
※ケガキ針は別売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする