松井精密
ケガキゲージ 普通型
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
40日以内出荷とは
測定範囲(mm)
0~1000
0~100
0~150
0~200
0~300
0~600
0~1000
最大測定長(mm)
1000
100
150
200
300
600
1000
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13931386
品番
K-100
参考基準価格(税別)
¥96,800
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。
軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。
基本機能を充実させた定番商品です。
測定範囲(mm)
0~1000
最小読取値(mm)
0.05
最大測定長(mm)
1000
器差(mm)
±0.09
先端幅(mm)
(主尺)148
注意
※ケガキ針は別売となります。