CPS-1809R-BL パネルスクリーン エランサ(ELANSA) 13931508 CPS-1809R-BL パネルスクリーン エランサ(ELANSA) 13931508 CPS-1809R-BL パネルスクリーン エランサ(ELANSA) 13931508 CPS-1809R-BL パネルスクリーン エランサ(ELANSA) 13931508 CPS-1809R-BL パネルスクリーン エランサ(ELANSA) 13931508

パネルスクリーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13931508 品番 CPS-1809R-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

最大5連まで自在に組み合わせできるキャスター付のパネルスクリーンです。自立型と組み合わせて使用する連結型のパネルスクリーンです。(連結型のみでは自立できません。)キャスター付のため、移動・組み換えが簡単です。基本型と連結型の組み合わせは山・谷折りが可能になります。

付属品六角レンチ 種別布(クロス) 材質パネル:PE樹脂・ペーパーハニカム、フレーム・脚:アルミニウム、連結部材:強化PA樹脂、キャスター:PA樹脂(ストッパー付) 幅(mm)900 厚さ(mm)約25 質量(kg)5.7 ブルー 高さ(mm)1800 タイプ連結型 奥行(mm)350
注意
※連結型だけでは自立しません。必ず、エランサシリーズの基本型と組み合わせてご利用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする