レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120 注文コード13931569 品番70899
参考基準価格(税別)¥239,500 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はライン出射角など2種類から選べます 他の種類を見る

屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。
電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。
LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様
自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。

付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C) 仕様●ライン光巾(mm):5m 弱:約1.5/中:約1.8/強:約2/VIVID:約3 7.5m 弱:約2/中:約2.5/強:約3/VIVID:約4●傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)●直角精度(°):90±0.03●自動補正範囲(°):±2.5●通り芯精度(mm):7.5mで±1 電源着脱式リチウムバッテリー 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515〜530(緑)、地墨ポイント645〜655(赤) 製品質量(g)1200 制動方式電子水平センサー+モーター方式 本体サイズ(mm)173×128×128(ボディ部 直径100 連続使用可能時間Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじ5/8インチ 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2018) バッテリー容量(mAh)2600 ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120 回転微調整範囲(°)360 到達点距離精度(mm)縦・横ライン7.5mで±1
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする