シンワ測定
ジョイント定規 ポリカ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(mm)
200×47×7
200×47×7
300×47×7
450×47×7
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13931587
品番
65058(20cm壁用)
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スライド・ストップシステム:スムーズなスライドとガッチリな固定を両立しました。両面スベリ止ゴム付です。
軽くて丈夫:ポリカーボネート樹脂製のため、軽くて丈夫です。
材質
本体:ポリカーボネート樹脂 ガイド面:ステンレス スベリ止:ウレタンフォーム
寸法(mm)
200×47×7
質量(g)
35
注意
※注意:壁用