シンワ測定
シンワ測定の 製図用品
シンワ測定の 定規
シンワ測定の 直線定規
ジョイント定規 ポリカ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13931596
品番
65059(30cm壁用)
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スライド・ストップシステム:スムーズなスライドとガッチリな固定を両立しました。両面スベリ止ゴム付です。
軽くて丈夫:ポリカーボネート樹脂製のため、軽くて丈夫です。
材質
本体:ポリカーボネート樹脂 ガイド面:ステンレス スベリ止:ウレタンフォーム
寸法(mm)
300×47×7
質量(g)
54
注意
※注意:壁用