シンワ測定
シンワ測定の 製図用品
シンワ測定の 定規
シンワ測定の 直線定規
ジョイント定規 ポリカ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13931621
品番
65045(60cm床用)
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
軽くて丈夫:ポリカーボネート樹脂製のため、軽くて丈夫です。
ステンレス鋼付:大型の刃でも食い込まず、滑らかにカットできます。(床用)
材質
本体:ポリカーボネート樹脂 ガイド面:ステンレス
寸法(mm)
600×72×13
質量(g)
360
注意
※注意:床用