曜日別特売
L100W-JB-50K ディスクボール100W 日動工業 13932086

L100W-JB-50K ディスクボール100W 日動工業 13932086
L100W-JB-50K ディスクボール100W 日動工業 13932086

ディスクボール100W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード13932086品番L100W-JB-50K
参考基準価格(税別)¥126,500販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!
屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。
水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。

用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)5.3タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)W265×D265×H467使用場所屋内、屋外入力電圧範囲(V)AC90~125演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200電球の種類LED比較水銀灯400Wクラス
関連資料:(0.99MB)
注意
※照度は中心照度によるメーカー実測値のため、使用環境下により異なります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※本製品は常設用ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※連結コンセントは、本製品の連結以外に使用しないでください。故障の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする