HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の 吸取器・リワーク
HAKKO(白光)の はんだ吸取線
はんだ吸取線 ウィック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13932120
品番
FR101-2015-J
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!
修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。
適合
試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650)
タイプ
ノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ
長さ(m)
1.5
分類
フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)
線幅(mm)
2
含有量(%)
ハライド:0.18%
電圧印加方式
耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)
絶縁抵抗
1×108Ω以上(JIS Z 3197)
銅板腐食
合格(JIS Z 3197)
ケース
ESD SAFE仕様