はんだ吸取線 ウィック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13932208 品番 FR551-2515-J
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ない
フラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高い

適合銅鏡腐食:ブレークスルーなし(IPC-TM-650) タイプノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ 長さ(m)1.5 分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C) 線幅(mm)2.5 含有量(%)ハライド:0% 電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197) 絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197) 銅板腐食合格(JIS Z 3197) ケースESD SAFE仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする