曜日別特売
AC-04 ワイヤー式ABS リニアエンコーダ MUTOH 13932409

ワイヤー式ABS リニアエンコーダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード13932409品番AC-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

簡単に絶対値を測長
最大4000mmまで測長することができるワイヤー式ABSリニアエンコーダ
電源投入時にシステムの原点復帰動作が不要で、正確な絶対位置情報がいつでも取り出せます
取り付け場所を選ばない小型・軽量タイプ
テンションを持ったワイヤーの引き出し量を検出するため、ボールネジなどの回転機構のない機械に後付けすることもできます

有効長(mm)ワイヤー:4000最大張力(N)ワイヤー張力:約1.96~5.39(200~550gf)最大速度(m/min)最大検出:60耐久性往復回数:50万回(0~2m以内) 20万回(2~4m)ABS1回転分解能:212(4096)、出力形態:シリアル(SSI)、回転数分解能:212(4096)最高使用速度(m/s)加速度:7.8(0.8G)最小分解能0.05mm
注意
※伝送距離転送速度は125kHzいかにしないでください。エンコーダ内部のデータ更新にラッチがかかります。
※保護構造は、電機部分のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする