BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
プッシュマスター座付メスアダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13933545
品番
NAF13JTM
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径M
Rc1/2
仕様
テーパーネジ品
材質
CAC406(青銅)脱鉛処理他
形状
ストレート
サイズ
NAF13JTM
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L1(mm)
83.5
寸法F(mm)
46.0
寸法D(Φmm)
30.4
寸法E(mm)
36.0
寸法L2(mm)
18.5
寸法L3(mm)
30.8
寸法L4(mm)
12.0
寸法G(mm)
19.0
寸法L5(mm)
24.0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材