トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの 弁当小物
トルネの ピック
ハンバーガーセットピック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(6個)
注文コード
13933547
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
毎日のお弁当や、パーティーの飾りつけにも最適です。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
【ホットドッグ】44.3×20×10【サンドウィッチ】46.3×18×7.5【ハンバーガー】45.8×14.2×14【チキン】51.5×17.5×8【ポテト】48.7×11.6×7【20 ドリンク】51.3×11×11