トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの 弁当小物
トルネの ピック
アニマルフォークピック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(8個)
注文コード
13933556
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
お子様にも使いやすいフォークタイプのピックです。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
【うさぎ】46×18×3【くま】40×22×4【いぬ】40×25×3【ねこ】41×19×3