Nポゼ 水切りセット スリム(大) グリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13933748 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シンプルな水切りバスケット。プラスチック製なので食器あたりが優しく、軽くて扱いやすい。

材質本体・カゴ・箸立てパーツ・包丁置きパーツ=PP 幅(mm)305 グリーン 高さ(mm)155 奥行(mm)480 段数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする