Fit'z
Fit'zの シティーサイクル
【FIT26-U】26インチ/ダイナモライト/変速なし
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13933800
品番
FIT26-U
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインの低価格自転車
ブレーキ
バンド
色
Nブラック
タイヤサイズ
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.5×25×23
ライト種類
ダイナモライト
適応身長(cm)
143〜
変速
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません