Fit'z
Fit'zの シティーサイクル
【FIT26-A-U】26インチ/オートライト/変速なし
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13933861
品番
FIT26-A-U
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインの低価格自転車/暗くなったら自動で点灯 安心のオートライト
ブレーキ
バンド
色
Nイエロー/BK
サイズ(inch)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.5×25×23
ライト種類
オートライト
適応身長(cm)
143〜
変速
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません