Fit'z
Fit'zの シティーサイクル
【FIT27-U】27インチ/ダイナモライト/変速なし
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13933870
品番
FIT27-U
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインの低価格自転車
ブレーキ
バンド
色
Nホワイト/BK
サイズ(inch)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.5×25×23
ライト種類
ダイナモライト
適応身長(cm)
149〜
変速
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません