Fit'z
Fit'zの シティーサイクル
【FIT27-A-U】27インチ/オートライト/変速なし
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
Nホワイト/BK
注文コード
13933906
品番
FIT27-A-U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインの低価格自転車/暗くなったら自動で点灯 安心のオートライト
ブレーキ
バンド
色
Nホワイト/BK
タイヤサイズ
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.5×25×23
ライト種類
オートライト
適応身長(cm)
149〜
変速段数
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません