Fit'z+
Fit'z+の シティーサイクル
【FTP26-A】26インチ/オートライト/変速なし
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13934071
品番
FTP26-A
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
『暮らしにフィットする自転車』自分好みにカスタマイズ可能な「Fit'zシリーズ」/暗くなったら自動で点灯 安心のオートライト
ブレーキ
バンド
色
Lブルー
サイズ(inch)
26
ライト種類
オートライト
適応身長(cm)
143〜
変速
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません