Fit'z+
Fit'z+の シティーサイクル
【FTP26-A】26インチ/オートライト/変速なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
Nブラック
注文コード
13934080
品番
FTP26-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
『暮らしにフィットする自転車』自分好みにカスタマイズ可能な「Fit'zシリーズ」/暗くなったら自動で点灯 安心のオートライト
ブレーキ
バンド
色
Nブラック
サイズ(inch)
26
ライト種類
オートライト
適応身長(cm)
143〜
変速
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません