Fit'z+
Fit'z+の シティーサイクル
【FTP27】27インチ/ダイナモライト/変速なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ラメDレッド
注文コード
13934195
品番
FTP27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
『暮らしにフィットする自転車』自分好みにカスタマイズ可能な「Fit'zシリーズ」
ブレーキ
バンド
色
ラメDレッド
サイズ(inch)
27
ライト種類
ダイナモライト
適応身長(cm)
147〜
変速
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません