Fit'z-G
Fit'z-Gの シティーサイクル
【FTG266】26インチ/ダイナモライト/変速外装6段変速
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
Nパープル/BK
注文コード
13934588
品番
FTG266
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
バランスの良い機能と価格のファミリーモデル
ブレーキ
バンド
色
Nパープル/BK
サイズ(inch)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×30×22
ライト種類
ダイナモライト
適応身長(cm)
149〜
変速
外装6段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません