【FTG276】27インチ/ダイナモライト/変速外装6段変速

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 Dブルー/BK 注文コード13934649 品番FTG276
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

バランスの良い機能と価格のファミリーモデル

ブレーキバンド Dブルー/BK サイズ(inch)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×22 ライト種類ダイナモライト 適応身長(cm)133〜 変速外装6段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする