BIZNEO
BIZNEOの シティーサイクル
【BNB7007】700Cインチ/ダイナモライト/変速外装7段変速
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
メタDレッド
注文コード
13934850
品番
BNB7007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,000
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
大型バスケットに静音ブレーキ付きで普段使いに最適なシティサイクルモデル
ブレーキ
ローラー
色
メタDレッド
サイズ(inch)
700C
ライト種類
ダイナモライト
適応身長(cm)
159〜
バスケット(mm)
W450×D235×H215
変速
外装7段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません