BIZNEO
BIZNEOの シティーサイクル
【BNB7007】700Cインチ/ダイナモライト/変速外装7段変速
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13934859
品番
BNB7007
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
大型バスケットに静音ブレーキ付きで普段使いに最適なシティサイクルモデル
ブレーキ
ローラー
色
ラメLグリーン
サイズ(inch)
700C
ライト種類
ダイナモライト
適応身長(cm)
159〜
バスケット(mm)
W450×D235×H215
変速
外装7段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません