Durasic-F
Durasic-Fの シティーサイクル
【DRS-F266BA-U】26インチ/オートライト/変速外装6段変速
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13934877
品番
DRS-F266BA-U
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
シンプルなフォルムで、壊れにくく丈夫な自転車。雨天にも強いステンレスハンドルや防錆チェーン、大型バスケット、オートライト、ソーラーテールライト、耐摩耗タイヤ、静音ローラーブレーキを標準装備
ブレーキ
ローラー
色
ラメDブルー
サイズ(inch)
26
ライト種類
オートライト
安全規格
BAA
適応身長(cm)
139〜
バスケット(mm)
W460×D285×H210
変速
外装6段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません