【DRS-F266BA-U】26インチ/オートライト/変速外装6段変速

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13934886 品番 DRS-F266BA-U
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

シンプルなフォルムで、壊れにくく丈夫な自転車。雨天にも強いステンレスハンドルや防錆チェーン、大型バスケット、オートライト、ソーラーテールライト、耐摩耗タイヤ、静音ローラーブレーキを標準装備

ブレーキローラー ラメブラック サイズ(inch)26 ライト種類オートライト 安全規格BAA 適応身長(cm)139〜 バスケット(mm)W460×D285×H210 変速外装6段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする