【DRS-C276BA-U】27インチ/オートライト/変速外装6段変速

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 Nシルバー 注文コード13935026 品番DRS-C276BA-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなフォルムで、壊れにくく丈夫な自転車。雨天にも強いステンレスハンドルや防錆チェーン、大型バスケット、オートライト、ソーラーテールライト、耐摩耗タイヤ、静音ローラーブレーキを標準装備

ブレーキローラー Nシルバー サイズ(inch)27 ライト種類オートライト 安全規格BAA 適応身長(cm)152〜 バスケット(mm)W445×D295×H215 変速外装6段変速
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする